Okrugla četka s drškom pletena INOX žica 0,50 mm 75X10

Artikl br.: 574405 75X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX žica
⌀ četke D1 75 mm
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 12 mm
Duljina obruba H1 15 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Upuštanje Lijevo spleteno
Broj tučaka 18
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574405 75X10
EAN / GTIN 4017359010839
Broj proizvođača 417398

Opis

Izvedba:

Čelična pletena žica, drška ⌀ 6 mm.

Upotreba:

Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje. Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, srhova.