{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 75 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 12 mm | |
Duljina obruba H1 | 15 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 18 | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574400 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007266 | |
Broj proizvođača | 417198 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla četka s drškom spletena čelična žica 0,50 mm 75X10
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj tučaka | 18 | 18 |
Širina završetka L1 | 12 | 12 |
Duljina obruba H1 | 15 | 15 |
Debljina svornjaka | 0,5 | 0,5 |
Upuštanje | Lijevo spleteno | Lijevo spleteno |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 | 6 |