{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica, prevučena s mjedi | |
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Debljina svornjaka | 0,25 mm | |
Širina završetka L1 | 10 mm | |
Duljina obruba H1 | 12 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574300 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359014622 | |
Broj proizvođača | 415752 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla četka s drškom Čelična žica, prevučena mjedi 0,25 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 50X10mm
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.131 dijelovi na zalihi
4,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 10 mm | 10 mm |
Duljina obruba H1 | 12 mm | 12 mm |
Debljina svornjaka | 0,25 mm | 0,25 mm |
⌀ četke D1 | 50 mm | 50 mm |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Upuštanje | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |