{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 60 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Širina završetka L1 | 15 mm | |
Duljina obruba H1 | 17 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574200 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007167 | |
Broj proizvođača | 416363 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrugla četka s drškom INOX žica 0,30 mm 60X15 mm
na zahtjev
Na zalihi
597 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
714 dijelovi na zalihi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 15 mm | 15 mm |
Duljina obruba H1 | 17 mm | 17 mm |
⌀ četke D1 | 60 mm | 60 mm |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Upuštanje | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |