{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 50 | |
⌀ četke D1 | 25 mm | |
Širina četke | 1,6 mm - 10 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Oznaka proizvođača | RB-ZB | |
Boja | zeleno | |
maksimalan broj okretaja | 35.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 573545 50 | |
EAN / GTIN | 50048011276118 | |
Broj proizvođača | 7000000761 |