Četka za brzoizmjenjivi sustav ⌀ 75 mm 50

Artikl br.: 573516 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,06 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 50
Boja zeleno
maksimalan broj okretaja 18.000 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 573516 50
EAN / GTIN 9009013051833
Broj proizvođača 34570187

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogeni brusni čepovi s mješavinom preciznog keramičkog zrna te aluminij oksida uz izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.

Upotreba:

Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za uglađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.
Primjena na ravnoj i maloj kutnoj brusilici s brzoizmjenjivom prihvatnom pločom br. 554090554094 (zatezni trn ⌀ 6 mm odnosno M14 prihvat).