{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |
Broj artikla | 573200 60 | |
EAN / GTIN | 4017359005781 | |
Broj proizvođača | 421367 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kupolasta četka INOX žica 0,30 mm, ⌀ četke D1: 60mm
na zahtjev
Na zalihi
489 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.963 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.386 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica | INOX žica |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ četke D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Navoj M | M14 | M14 | M14 |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka | Kupolasta četka | Kupolasta četka |