Kupolasta četka X-LOCK, čelična žica 0,30 mm 60X-LOCK mm

Artikl br.: 573010 60X-LOCK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija X-LOCK
Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 65 mm
Debljina svornjaka 0,3 mm
Duljina obruba H1 20 mm
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 573010 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119150
Broj proizvođača 4007220119150

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Za upotrebu na kutnim brusilicama i stacionarnim strojevima.
S X-LOCK brzozateznim sustavom za brzu izmjenu četki bez korištenja alata.

Upotreba:

Najprikladnije za obradu površina, za skidanje srha, skidanje korodiranih slojeva, poliranje, uklanjanje boje, za temeljne premaze, lak, talog i dr.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu