{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
Sigurnosni potporni prten | ne | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |
Broj artikla | 572210 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006504 | |
Broj proizvođača | 482717 |