Uska okrugla četka ravna, INOX žica 0,50 mm 125X22 mm

Artikl br.: 571410 125X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX žica
⌀ četke D1 125 mm
⌀ bušenja d1 22 mm
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 6 mm
Duljina obruba H1 26 mm
Broj tučaka 40
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 571410 125X22
EAN / GTIN 4017359154229
Broj proizvođača 47380140

Opis

Izvedba:

Glatka INOX žica 0,50 mm, tanka izvedba, spletena i čvrsto sprešana u čeličnom tijelu. Dugačak vijek trajanja i miran rad.

Upotreba:

Specijalno za obradu U i V zavarenih šavova, koje se često primjenjuje za cijevne spojeve.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu