{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 115 mm | |
⌀ bušenja d1 | 22 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 6 mm | |
Duljina obruba H1 | 22 mm | |
Broj tučaka | 32 | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571400 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154854 | |
Broj proizvođača | 47220132 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Uska okrugla četka ravna, čelična žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1: 115X22mm
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj tučaka | 32 | 20 | 20 |
Širina završetka L1 | 6 mm | 14 mm | 14 mm |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ četke D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ bušenja d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |