{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 115 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 12 mm | |
Duljina obruba H1 | 24 mm | |
Upuštanje | izmjenično pletenje | |
Broj tučaka | 20 | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Stožasta četka |
Broj artikla | 571305 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359370124 | |
Broj proizvođača | 472257WZ |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tanjurasta četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×navoj M: 115XM14mm
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj tučaka | 20 | 20 | 20 |
Duljina obruba H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Materijal opreme | Čelična žica | INOX žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ četke D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Navoj M | M14 | M14 | M14 |
Vrsta proizvoda | Stožasta četka | Stožasta četka | Stožasta četka |