{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 125 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 14 mm | |
Duljina obruba H1 | 29 mm | |
Broj tučaka | 20 | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571253 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906735 | |
Broj proizvođača | 571253 125XM14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Okrugla četka INOX žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M: 125XM14mm
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
Okrugla četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M: 125XM14mm
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
16,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica | Čelična žica |
Navoj M | M14 | M14 | M14 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |