Obla četkica za poravnavanje INOX žica 0,35 mm 250X60 mm

Artikl br.: 570510 250X60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal opreme INOX žica
    ⌀ četke D1 250 mm
    Širina četke 58 mm
    Debljina svornjaka 0,35 mm
    Duljina obruba H1 50 mm
    Pogonski stroj Stolna brusilica
    maksimalan broj okretaja 3.600 min-1
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 570510 250X60
    EAN / GTIN 4017359248423
    Broj proizvođača 377089

    Opis

    Izvedba:

    Prihvatna rupa 50,8 mm s dvostrukim klinastim utorom 13×7. Moguće i druge vrste rupa.
    Valovita, čvrsta INOX žica.

    Upotreba:

    Za sve uobičajene stolne brusilice. Zahvaljujući specijalnoj žici naročito dugačak vijek trajanja.
    Osobito prikladan za ekonomično poravnanje površina, profila, cijevi, dosjeda, plastičnih dijelova i sličnog.

    Napomena:

    Samo vrhovi obruba utječu na izradak. Prejak pritisak ne poboljšava učinak, ali povećava neophodnu pogonsku snagu i skraćuje vijek trajanja četkice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu