{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Najlonske četke | |
⌀ četke D1 | 100 mm | |
Širina četke | 12 mm | |
⌀ bušenja d1 | 12 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 20 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Duljina obruba H1 | 21 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570335 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359107775 | |
Broj proizvođača | 320001 |