Jednoredna okrugla četka mikroabrazivno, 0,6 mm, SiC 320, ⌀ četke × širina četke: 250X16mm

Artikl br.: 570322 250X16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke × širina četke (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC), natopljeno
Materijal opreme mikroabrazivan, brusni najlon
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
⌀ četke D1 250 mm
Širina četke 16 mm
⌀ bušenja d1 16 mm
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do 100 mm
Debljina svornjaka 0,6 mm
Duljina obruba H1 57 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570322 250X16
EAN / GTIN 4017359163856
Broj proizvođača 370871

Opis

Izvedba:

Jednoredne četke s valovitim materijalom.

Upotreba:

Za grubu obradu, čišćenje, skidanje korodiranih slojeva, taloga itd. Jednoredne četke moguće je koristiti u sklopu te se tako postiže proizvoljna širina. Za individualnu primjenu na brusilicama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu