Okrugla četka od žice Čelična žica 0,20 mm 150X22 mm

Artikl br.: 570150 150X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ četke D1 150 mm
    Širina četke 20 mm
    ⌀ bušenja d1 40 mm
    ⌀ redukcijskog prstena 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
    Duljina obruba H1 33 mm
    maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 570150 150X22
    EAN / GTIN 4017359032367
    Broj proizvođača 344142

    Opis

    Izvedba:

    Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

    Upotreba:

    Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
    Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu