Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** za rezanje zidova, ⌀ ploče: 125mm

Artikl br.: 569770 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • optimalno za materijal: Kamen
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
optimalno za materijal Kamen
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 569770 125
EAN / GTIN 9003175980086
Broj proizvođača 598008

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. ⌀ rezanja 22,23 mm.
  • Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.
  • Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.
  • Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.
  • Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.

Za rezanje zidova, zaštita od pregrijavanja, uvijek zamjenjivati u paru.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Materijal:

Optimizirano za: beton, cigle, rupičasti beton.

Napomena:

  • Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!
  • Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu