{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
optimalno za materijal | Kamen | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 230 mm | |
Širina vodilice | 1,6 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
brusna prevlaka, visina | 10 mm | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 569750 230 | |
EAN / GTIN | 9003176396350 | |
Broj proizvođača | 639635 |