{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
optimalno za materijal | Kamen | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
brusna prevlaka, širina | 1,2 mm | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 569730 125 | |
EAN / GTIN | 9003174757931 | |
Broj proizvođača | 475793 |