Rezna ploča STANDARD ** za kamen 125 mm

Artikl br.: 569700 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,65 € / Piece
  • od 25 Piece
    2,20 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Opis oblika: gekröpft
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Kamen; Prirodni kamen; Plastični kamen
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Specifikacija C30-BF
Oblik 42
Opis oblika gekröpft
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 2,5 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 7,5 mm - 12,5 mm
optimalno za materijal Kamen; Prirodni kamen; Plastični kamen
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Broj proizvođača 367787

Opis

Izvedba:

Univerzalna ploča za rezanje kamena (specifikacija: C30-BF).

Upotreba:

Za prirodni i umjetni kamen, vatrostalni kamen i beton.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu