{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
optimalno za materijal | Kamen | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ ploče | 100 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Tijelo ručki | Čelični tanjur | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
preporučen broj okretaja | 10.000 min-1 - 12.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusni tanjur |
Broj artikla | 569640 100 | |
EAN / GTIN | 9003173565698 | |
Broj proizvođača | 356569 |