Tanjurasti disk s granulama od tvrd. metala 115 mm

Artikl br.: 569610 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • maksimalna brzina obujma: 63

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje HM granulat
Opis oblika koso
⌀ ploče 115 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Nosivi disk Čelični disk
optimalno za materijal Vlaknima ojačana plastika; Kamen; Gipsane ploče; Guma
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 63 m/s
maksimalan broj okretaja 10.500 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Broj proizvođača A58031153E0000081

Opis

Izvedba:

Čelična ploča sa zalemljenim HM granulatom. Dugi vijek trajanja i ekstremno odvajanje čestica; srednje zrno.

Upotreba:

Brušenje, popravljanje, odsjecanje GFK, vapnenac, ploče od gipsa, plinobeton, guma. Uglađivanje betona.

Napomena:

Nije prikladno za uporabu na metalu. Rad s niskim tlakom. Izbjegavati udarce. Maksimalni broj okretaja 63 m/s (10500 min-1.)

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu