Kompaktna ploča za završnu obradu (SiC), FS-WL, ⌀ pločeךirina×⌀ bušenja: 203X51X76mm

Artikl br.: 568741 203X51X76
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina×⌀ bušenja (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • ⌀ bušenja: 76

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicijev karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj finoće fino
Stupanj tvrdoće srednje
⌀ ploče 203 mm
širina 51 mm
⌀ bušenja 76 mm
oznaka proizvođača FS-WL
Izvedba 6S fine
Pogonski stroj Brusni stalak
Vrsta proizvoda Kompaktna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 568741 203X51X76
EAN / GTIN 048011187709
Broj proizvođača 7000028492
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kompaktne ploče od filca zaslužne su za završnu obradu koja se može reproducirati, s obzirom na to da je uvijek spremno svježe zrno. Bez promjene geometrije alata, bez stvaranja brusnih žlijebova, dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Na stolnim brusilicama ili ručnim brusilicama sa steznim trnom br. 556380 vel. 1−2 i redukcijskom prirubnicom br. 568782. Odgovarajuća ravnalica brusne ploče br. 568785.
Pločica za završnu obradu od namotanog vlaknastog filca. Filc stvara fini, sjajni završni sloj npr. kod proizvodnje hidrauličkih cilindara, lopatica turbine, pribora za jelo itd.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu