Ploče za skidanje srha (SiC) 152X25X25 mm

Artikl br.: 568733 152X25X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • ⌀ bušenja: 25

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicijev karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj finoće fino
Stupanj tvrdoće ekstra tvrdo
⌀ ploče 152 mm
širina 25 mm
⌀ bušenja 25 mm
Izvedba 9S fine
Vrsta proizvoda Kompaktna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568733 152X25X25
EAN / GTIN 4062406288617

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kompaktne ploče od filca zaslužne su za završnu obradu koja se može reproducirati, s obzirom na to da je uvijek spremno svježe zrno. Bez promjene geometrije alata, bez stvaranja brusnih žlijebova, dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Na stolnim brusilicama ili ručnim brusilicama sa steznim trnom br. 556380 vel. 1−2 i redukcijskom prirubnicom br. 568782. Odgovarajuća ravnalica brusne ploče br. 568785.
Ploča za skidanje srha od namotanog vlaknastog filca. Za skidanje većih srhova na prešanim dijelovima, za zaobljavanje užljebina i kutova bez sekundarnog stvaranja srha.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ pločeךirina×⌀ bušenja (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu