{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Stupanj finoće | fino | |
Stupanj tvrdoće | ekstra tvrdo | |
⌀ ploče | 152 mm | |
širina | 25 mm | |
⌀ bušenja | 25 mm | |
Oznaka proizvođača | DB-WL | |
Izvedba | 9S fine | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča |
Broj artikla | 568731 152X25X25 | |
EAN / GTIN | 048011187624 | |
Broj proizvođača | 7000028488 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ploče za skidanje srha (SiC), DB-WL, ⌀ pločeךirina×⌀ bušenja: 152X25X25mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
125,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
80,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
89,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
širina | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stupanj finoće | fino | fino | fini |
⌀ ploče | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Sredstvo za brušenje | Silicijev karbid (SiC) | Silicijev karbid (SiC) | Silicij-karbid (SiC) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | SiC | SiC |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča | Kompaktna ploča | Kompaktni disk |