Mini brusna traka ⌀ 100 × 100 mm 280

Artikl br.: 568558 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 280
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ brusne trake 100 mm
Širina brusne trake 100 mm
Duljina brusne trake 320 mm
Izvedba A very fine
Boja plava
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568558 280
EAN / GTIN 4062406297954
Broj proizvođača 568558 280

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusne trake ⌀ 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
Mini trake od filca za uglađivanje, satiniranje i završnu obradu.
S filmskom podlogom za lako priključivanja na sve valjke.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570568577 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu