Mini brusna traka ⌀ 100 × 100 mm 180

Artikl br.: 568538 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,24 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,37 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 180
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ brusne trake 100 mm
    Širina brusne trake 100 mm
    Duljina brusne trake 320 mm
    Oznaka proizvođača 237AA
    3M oznaka granulacije A100
    Vrsta proizvoda Brusna traka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 568538 180
    EAN / GTIN 8718734418696

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Lakovi
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Mini brusne trake ⌀ 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
    Fino strukturirana piramidalna površina jamči najbolju završnu obradu uz najduži vijek trajanja. Osobito prikladno za međubrušenje limova od nehrđajućeg čelika.

    Upotreba:

    Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570568577 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu