Mini brusna traka ⌀ 100 × 100 mm, 947A, granulacija: 40

Artikl br.: 568532 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ brusne trake 100 mm
Širina brusne trake 100 mm
Duljina brusne trake 320 mm
Oznaka proizvođača 947A
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568532 40
EAN / GTIN 8718734418535

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusne trake ⌀ 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
Premium traka za brušenje s precizno oblikovanim Cubitron™ II keramičkim zrnom (samobrušenje). S pomoćnim materijalom za brušenje za još hladnije brušenje.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570568577 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.
Značajna prednost performansi kod teško obradivih materijala kao što su čelik, legure nikla, kroma, aluminija.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu