{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 40 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ brusne trake | 90 mm | |
Širina brusne trake | 100 mm | |
Duljina brusne trake | 289 mm | |
Oznaka proizvođača | 947A | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 568531 40 | |
EAN / GTIN | 8718734418498 | |
Broj proizvođača | 7100176939 |