{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Podloga sredstva za brušenje | Filc za čišćenje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ valjaka | 100 mm | |
Širina valjka | 100 mm | |
⌀ bušenja | 19 mm | |
preporučen broj okretaja | 2.800 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusni valjak od flisa |
Broj artikla | 568477 180 | |
EAN / GTIN | 4062406287108 | |
Broj proizvođača | 568477 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brusni lepezasti valjak, runo (ZA), ⌀ 100×100 mm, Usporedba granulacije: 180
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
36,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
22,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučen broj okretaja | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Usporedba granulacije | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Podloga sredstva za brušenje | Filc za čišćenje | Filc za čišćenje | Filc za čišćenje | Filc za čišćenje | Filc za čišćenje |
⌀ valjaka | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Širina valjka | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Brusni valjak od flisa | Brusni valjak od flisa | Brusni valjak od flisa | Brusni valjak od flisa | Brusni valjak od flisa |