{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Podloga sredstva za brušenje | Filc za čišćenje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ valjaka | 100 mm | |
Širina valjka | 100 mm | |
⌀ bušenja | 19 mm | |
preporučen broj okretaja | 2.800 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusni valjak od flisa |
Broj artikla | 568475 280 | |
EAN / GTIN | 4045197526755 | |
Broj proizvođača | 568475 280 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusni lepezasti valjak, runo (A), ⌀ 100×100 mm, Usporedba granulacije: 280
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
36,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučen broj okretaja | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Usporedba granulacije | 280 | 280 | 280 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | ZA |
Podloga sredstva za brušenje | Filc za čišćenje | Filc za čišćenje | Filc za čišćenje |
Širina valjka | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Brusni valjak od flisa | Brusni valjak od flisa | Brusni valjak od flisa |