Brusni lepezasti valjak, runo (A) / tkanina (A) 80CRS

Artikl br.: 568473 80CRS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Usporedba granulacije 80
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ valjaka 100 mm
    Širina valjka 100 mm
    preporučen broj okretaja 2.800 min-1
    Vrsta proizvoda Brusni valjak od flisa

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 568473 80CRS
    EAN / GTIN 4045197924599
    Broj proizvođača 568473 80CRS

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Lakovi
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Standardne dimenzije ⌀ 100×100 mm, odnosno uska izvedba ⌀ 100×50 mm za obradu malih površina. Prihvatna rupa ⌀ 19 mm s višestrukim klinastim utorom.
    Kombinacija tkanine za brušenje i filca.

    Upotreba:

    Rezultat brušenja sličan brusnim tkaninama granulacije 80/120, primjenjivo i za uklanjanje ogrebotina ili za linijsko matiranje.

    Napomena:

    Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka ⌀ 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu