ABRALON™ leća 1000

Artikl br.: 567901 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 20 Piece
  • Koraci narudžbe: 20 Piece
na zahtjev
Na zalihi
756 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ABRALON™
Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 1.000
Podloga sredstva za brušenje tkana mreža
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 77 mm
Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567901 1000
EAN / GTIN 6416868625912
Broj proizvođača 8A20302092

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirani sustav za finu obradu ABRALON™ sastoji se od pletene mreže s prevlakom od silicijevog karbida na tankoj ploči od pjene. Prednosti su:
  • Mreža brušenja omogućuje slobodnu cirkulaciju vode, tj. zraka, prašina brušenja učinkovito se uklanja.
  • Velika učinkovitost: − smanjeno vrijeme rada i dugovječnost.

Upotreba:

Za ručno ili strojno suho odnosno mokro brušenje kontura, oblika, metala gdje se zahtijeva visoka kvaliteta površine te za pripremu prije poliranja.