{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 310W | |
Sredstvo za brušenje | Aluminijski oksid (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | tkana mreža | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Oznaka proizvođača | 310W | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567825 80 | |
EAN / GTIN | 4054596899919 | |
Broj proizvođača | 7100251183 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mrežasti brusni disk Xtract™ 310W, ⌀ 150 mm, Granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
28.911 dijelovi na zalihi
0,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
1,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 80 | 80 |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ ploče | 150 mm | 150 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Serija | 310W | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |