{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ABRANET® | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 77 mm | |
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567801 80 | |
EAN / GTIN | 6416868670578 | |
Broj proizvođača | 5420305080 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusne ploče na čičak ABRANET®, ⌀ 77 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
3.408 dijelovi na zalihi
1,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
1,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 80 | 80 |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ ploče | 77 mm | 150 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Serija | ABRANET® | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |