Brusne ploče na čičak ABRANET® 180

Artikl br.: 567800 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,52 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,26 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.125 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ABRANET®
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 180
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567800 180
EAN / GTIN 6416868662719
Broj proizvođača 5424105018

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.

Prednost:

  • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
  • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
  • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
  • Velika efektivnost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

Upotreba:

Brušenje lakiranih površina, punila, primera, plastika (ojačanih vlaknima), neželjeznih metala i aluminijskih legura, elemenata namještaja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brusne ploče na čičak ABRANET® 180

Brusne ploče na čičak ABRANET® 180

na zahtjev
Na zalihi
2.125 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
1,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 50  Komadi
1,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
1,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 50  Komadi
1,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pogonski stroj Ekscentrična brusilica Ekscentrična brusilica
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 < 0,1
Granulacija 180 180
maksimalna brzina obujma 40 40
⌀ ploče 150 150
Kratka oznaka brusnog sredstva A A
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak Brusne ploče na čičak

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu