{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 600 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Broj usisnih rupa | 15 | |
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567790 600 | |
EAN / GTIN | 4045197526625 | |
Broj proizvođača | 567790 600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, 15-struka, ⌀ 150 mm, granulacija: 600
na zahtjev
Na zalihi
1.015 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj usisnih rupa | 15 | 15 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 600 | 600 |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ ploče | 150 mm | 150 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |