{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stupanj tvrdoće | mekano | |
⌀ ploče | 127 mm | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
preporučen broj okretaja | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Disk za poliranje |
Broj artikla | 567728 127 | |
EAN / GTIN | 5010027407503 | |
Broj proizvođača | 7000041366 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jastučić za poliranje na čičak mekano 127 mm
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
4,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.608 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
3,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
preporučen broj okretaja | 1.500 ;1.700 | 1.500 ;1.700 |
Stupanj tvrdoće | mekano | mekano |
maksimalna brzina obujma | 40 | 40 |
⌀ ploče | 127 | 127 |
Vrsta proizvoda | Disk za poliranje | Disk za poliranje |