{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Broj usisnih rupa | 15 | |
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567553 80 | |
EAN / GTIN | 4062406296995 | |
Broj proizvođača | 567553 80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, 15-struka 80
na zahtjev
Na zalihi
1.801 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
100
Komadi
0,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.789 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
100
Komadi
0,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | Ekscentrična brusilica |
Broj usisnih rupa | 15 | 15 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Granulacija | 80 | 80 |
maksimalna brzina obujma | 40 | 40 |
⌀ ploče | 150 | 150 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |