Lepezasti disk za poliranje (filc) 115 mm

Artikl br.: 566976 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    31,16 € / Piece
  • od 2 Piece
    25,97 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ ploče 115 mm
    Stupanj tvrdoće mekano
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Opis oblika plosnato
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    Visina lamela 20 mm
    optimalno za materijal INOX; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Lamelni disk za poliranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566976 115
    EAN / GTIN 4045197721280
    Broj proizvođača 566976 115

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Filc lamele (20 mm) postavljene okomito na tanjur od staklenih vlakana omogućuju veliku fleksibilnost i hlađenje pri procesu poliranja.

    Upotreba:

    Za poliranje nehrđajućeg čelika i neželjeznih metala u kombinaciji s pastom za poliranje br. 555740.
    Primjena sa smanjenom radnom brzinom (oko 1500 min-1).