{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Izvedba | A medium | |
Boja | crvena | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566950 180 | |
EAN / GTIN | 4045197566232 | |
Broj proizvođača | 566950 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusni filc na čičak, ⌀ 125 mm, Usporedba granulacije: 180
na zahtjev
Na zalihi
2.350 dijelovi na zalihi
4,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
624 dijelovi na zalihi
5,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A medium | A medium | A medium |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Usporedba granulacije | 180 | 180 | 180 |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s | 50 m/s |
⌀ ploče | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo | Brusno runo |