Brusni filc na čičak, keramičko zrno (CER) PN-DH 100

Artikl br.: 566907 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,64 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,87 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
551 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija PN-DH
    Sredstvo za brušenje Keramičko brusno zrno (CER)
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Usporedba granulacije 100
    Stupanj finoće grubi
    Podloga sredstva za brušenje Najlonski filc
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 115 mm
    Oznaka proizvođača PN-DH
    Izvedba A coarse
    Boja smeđa
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Brusno runo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566907 100
    EAN / GTIN 4064035037123
    Broj proizvođača 7100274279

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prianjanje čička. S centrom, koje je moguće izvaditi, za točno pozicioniranje i prianjanje ploče na potporni tanjur (otprilike 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965).
    Univerzalni i visokoučinkoviti najlonski filc u kombinaciji s precizno oblikovanim keramičkim brusnim zrnom (CER) za znatno uklanjanje čestica i dugi vijek trajanja.

    Upotreba:

    Za završnu obradu, matiranje, pretapljanje s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za jednostavne radove čišćenja (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i radova uklanjanja srha.
    Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

    Napomena:

    Brusna ploča na čičak za uvodno brušenje vidi br. 567705 i dalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu