{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Stupanj tvrdoće | tvrdo | |
Stupanj finoće | vrlo grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravni | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 10.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje |
Broj artikla | 566750 125 | |
EAN / GTIN | 4045197566133 | |
Broj proizvođača | 566750 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Gruba ploča za čišćenje (SiC), ⌀ ploče: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
1.945 dijelovi na zalihi
14,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
867 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.577 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
maksimalan broj okretaja | 10.000 min-1 | 10.000 min-1 | 11.000 min-1 |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | SiC | A |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje | Tkanina za grubo čišćenje | Runo za grubo čišćenje |