Potporni tanjur fiberploče TURBO PAD 3 tvrdo/rebrasto 180 mm

Artikl br.: 566688 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stupanj tvrdoće tvrdo
    Vanjski ⌀ 180 mm
    Navoji M14
    maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
    Vrsta proizvoda Potporni tanjur

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566688 180
    EAN / GTIN 4018875763872
    Broj proizvođača 776387

    Opis

    Izvedba:

    Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
    Tvrdi, nesavitljivi potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika visoke toplinske otpornosti. Idealno za grube radove brušenja i gruborezne radove zrna 36 do 60.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu