{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stupanj tvrdoće | tvrdo | |
Vanjski ⌀ | 115 mm | |
Navoji | M14 | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
Broj artikla | 566672 115 | |
EAN / GTIN | 4045197718266 | |
Broj proizvođača | 566672 115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Potporni tanjur tvrdo/rebrasto, Vanjski ⌀: 115mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 115 mm | 108 mm |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur | Potporni tanjur |