{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™II | |
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 36 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
oznaka proizvođača | 982 C | |
optimalno za materijal | Čelik; Lijev; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566485 36 | |
EAN / GTIN | 30051141550733 | |
Broj proizvođača | 7000028191 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |