Fiber ploča (CER) 787C 36

Artikl br.: 566479 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,79 € / Piece
  • od 25 Piece
    4,00 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
664 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Aluminij
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija 787C
    Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    optimalno za materijal INOX; Aluminij
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    Vrsta proizvoda Fiber ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566479 36
    EAN / GTIN 50076308897326
    Broj proizvođača 7100099257

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Dodatci za brušenje osiguravaju hladno brušenje bez vidljivih tragova zagrijavanja i smanjuju potrebu za dodatkom sredstva za podmazivanje.
    Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoje se od definiranih, keramičkih trokuta, koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Visoki učinak skidanja s dugim vijekom trajanja i ravnomjernu završnu obradu površine.
    Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
    Visokoučinkovita fiber ploča s križnim otvorom

    Upotreba:

    Za obradu plemenitog čelika, aluminija, titana i legura nikla.
    Na kutnim brusilicama s najvećom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690 / 566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu