{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 787C | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Aluminij | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566477 80 | |
EAN / GTIN | 50076308897388 | |
Broj proizvođača | 7100099254 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fiber ploča (CER) 787C, ⌀ 115 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
1.614 dijelovi na zalihi
2,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11.461 dijelovi na zalihi
0,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; Aluminij | Čelik |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | Normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča | Fiber ploča |