Fiber ploča (CER) 782C 36

Artikl br.: 566473 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,73 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,94 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.202 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik; Lijevano željezo; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 782C
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ bušenja 22,23 mm
Oznaka proizvođača 782C
optimalno za materijal Čelik; Lijevano željezo; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566473 36
EAN / GTIN 50076308897166
Broj proizvođača 7100099284

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoje se od definiranih, keramičkih trokuta, koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Visoki učinak skidanja s dugim vijekom trajanja i ravnomjernu završnu obradu površine.
Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
Visokoučinkovita fiber ploča s križnim otvorom

Upotreba:

Za obradu čelika i ne-željeznih metala.
Na kutnim brusilicama s najvećom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690 / 566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu